Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Installationskabel
>
Gummischlauchleitung
>
Artikel
Lapp H07RN-F Signalkabel Schwarz
Menge:
Meter
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE0-98336662
Hersteller:
Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
1600191
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Gummischlauchleitung
Schlauchleitung Gummi
H07RN-F
Schlauchleitung
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Kabeldurchmesser
27.6 mm
Kupferindex
1440 kg/km
Kabelgewicht
1887 kg/km
Testspannung
2500 V
Anzahl der Kabeladern
1
Kerngröße
150 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-25 - 60 °C
Flammhemmer
Ja
Zertifizierung
CE, HAR, EAC, Fire
Anzahl
1
... >
Computer & Elektronik
>
Computerkabel
>
Signalkabel
Weitere Suchbegriffe:
Schaltleitung
,
Steuerkabel
,
Steuerleitung
,
h07rn-f 1x150
,
h07rn-f
,
h07rn-f 150mm²
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,96*
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 29,18*
€ 34,72
pro Meter
ab 2 Meter
€ 28,79*
€ 34,26
pro Meter
ab 5 Meter
€ 27,10*
€ 32,25
pro Meter
ab 10 Meter
€ 26,27*
€ 31,26
pro Meter
ab 20 Meter
€ 25,17*
€ 29,95
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 20,96*
€ 24,94
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen