Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX CLASSIC 400 CP Signalkabel Grau


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     CIDE0-98336848
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1313852
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
schaltleitung
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Isolationsmaterial
PVC
Kabeldurchmesser
7.4 mm
Kupferindex
45 kg/km
Kabelgewicht
85 kg/km
Testspannung
4000 V
Anzahl der Kabeladern
2
Kerngröße
0.75 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Zertifizierung
CE, UKCA, ECOLAB, EAC
Anzahl
1
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,68854*
  
Preis gilt ab 500 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 2,8095*
€ 3,34331
pro Meter
ab 500 Meter
€ 2,68854*
€ 3,19936
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
122018
ab € 83,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.