Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp H07RN-F Signalkabel Schwarz


Menge:  Meter  
Produktinformationen
H07RN-F 4G16 16001103
H07RN-F 4G16 16001103
Artikel-Nr.:
     CIDE0-98336981
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     16001103
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gummischlauchleitung
Schlauchleitung Gummi
H07RN-F
Schlauchleitung
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Kabeldurchmesser
26.4 mm
Kupferindex
614.4 kg/km
Kabelgewicht
1345 kg/km
Testspannung
2500 V
Anzahl der Kabeladern
4
Kerngröße
16 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-25 - 60 °C
Flammhemmer
Ja
Zertifizierung
CE, HAR, EAC, Fire
Anzahl
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 16,64*
€ 19,80
pro Meter
ab 2 Meter
€ 16,37*
€ 19,48
pro Meter
ab 5 Meter
€ 15,72*
€ 18,71
pro Meter
ab 10 Meter
€ 14,96*
€ 17,80
pro Meter
ab 20 Meter
€ 14,46*
€ 17,21
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 11,67*
€ 13,89
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.