Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp H07RN-F Signalkabel Schwarz


Menge:  Meter  
Produktinformationen
H07RN-F 1X185 1600175
H07RN-F 1X185 1600175
Artikel-Nr.:
     CIDE0-98337026
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1600175
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gummischlauchleitung
Schlauchleitung Gummi
H07RN-F
Schlauchleitung
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Kabeldurchmesser
30.2 mm
Kupferindex
1776 kg/km
Kabelgewicht
2274 kg/km
Testspannung
2500 V
Anzahl der Kabeladern
1
Kerngröße
185 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-25 - 60 °C
Flammhemmer
Ja
Zertifizierung
CE, HAR, EAC, Fire
Anzahl
1
Weitere Suchbegriffe: gummischlauchleitung h07rn-f, h07rn-f
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 35,73*
€ 42,52
pro Meter
ab 2 Meter
€ 35,33*
€ 42,04
pro Meter
ab 5 Meter
€ 33,30*
€ 39,63
pro Meter
ab 10 Meter
€ 31,99*
€ 38,07
pro Meter
ab 20 Meter
€ 30,82*
€ 36,68
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 25,96*
€ 30,89
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.