Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX CHAIN 809 Signalkabel 50 m Grau


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     CIDE0-98337765
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1026714/50
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schleppkettenleitung
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
ÖLFLEX CHAIN 809 Leitungen sind hochflexible PVC Anschluss- und Steuerleitungen für den europäischen, nordamerikanischen und kanadischen Markt für flexiblen Einsatz und feste Verlegung bei leichter bis mittlerer mechanischer Beanspruchung. Sie sind unter anderem für den Einsatz in trockenen, feuchten oder nassen Räumen geeignet. Sie dürfen im Freien nur mit UV-Schutz und nur unter Beachtung des angegebenen Temperaturbereichs eingesetzt werden. Bei Raumtemperatur sind sie weitgehend beständig gegen die Einwirkungen von Säuren, Laugen und bestimmten Ölen.

Sie sind speziell für einfache Anforderungen (Basic Line) in Energieführungsketten und an dauernd bewegten Maschinenteilen geeignet. Sie sind geeignet für lineare, automatisierte Bewegungen. Die maximale Zugbeanspruchung beträgt 15 N/mm² Leiterquerschnitt bei Installation und Betrieb. Die zwangsweise Führung ist nicht zulässig.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
50 m
Produktfarbe
Grau
Isolationsmaterial
PVC
Kabeldurchmesser
12.2 mm
Kupferindex
130 kg/km
Kabelgewicht
259 kg/km
Mindestbiegeradius (Festinstallation)
48.8 mm
Mindestbiegeradius (Biegung)
122 mm
Betriebsspannung (min)
300 V
Betriebsspannung (max)
1000 V
Testspannung
4000 V
Anzahl der Kabeladern
18
Kerngröße
0.75 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 70 °C
Temperaturbereich (Biegung)
0 - 70 °C
Flammhemmer
Ja
Ölbeständig
Ja
Zertifizierung
IEC, ETIM 5, ETIM 6, VDE
Anzahl
1
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
UL, cUL
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,66564*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 5,52564*
€ 6,57551
pro Meter
ab 5 Meter
€ 5,14564*
€ 6,12331
pro Meter
ab 10 Meter
€ 5,00564*
€ 5,95671
pro Meter
ab 20 Meter
€ 4,81564*
€ 5,73061
pro Meter
ab 50 Meter
€ 4,53564*
€ 5,39741
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 3,66564*
€ 4,36211
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.