Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp H07RN-F Signalkabel Schwarz


Menge:  Meter  
Produktinformationen
H07RN-F 3G35 1600124
H07RN-F 3G35 1600124
Artikel-Nr.:
     CIDE0-98337988
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1600124
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gummischlauchleitung
Schlauchleitung Gummi
H07RN-F
Schlauchleitung
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Kabeldurchmesser
32.5 mm
Kupferindex
1008 kg/km
Kabelgewicht
1910 kg/km
Testspannung
2500 V
Anzahl der Kabeladern
3
Kerngröße
35 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-25 - 60 °C
Flammhemmer
Ja
Zertifizierung
CE, HAR, EAC, Fire
Anzahl
1
Weitere Suchbegriffe: h07rn-f 3g35, h07rn-f, h07rn-f3g 1,5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 26,06*
€ 31,01
pro Meter
ab 2 Meter
€ 25,88*
€ 30,80
pro Meter
ab 5 Meter
€ 24,41*
€ 29,05
pro Meter
ab 10 Meter
€ 23,48*
€ 27,94
pro Meter
ab 20 Meter
€ 22,29*
€ 26,53
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 18,51*
€ 22,03
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.