Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp NSSHÖU-J Signalkabel Beige


Menge:  Meter  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     CIDE0-98338621
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     16005343
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gummischlauchleitung
Schlauchleitung Gummi
Schaltleitung
Steuerkabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Beige
Kabeldurchmesser
16.5 mm
Kupferindex
120 kg/km
Kabelgewicht
420 kg/km
Testspannung
3000 V
Anzahl der Kabeladern
5
Kerngröße
2.5 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 90 °C
Flammhemmer
Ja
Zertifizierung
CE, VDE, EAC, Fire
Anzahl
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 16,41*
€ 19,53
pro Meter
ab 2 Meter
€ 16,31*
€ 19,41
pro Meter
ab 5 Meter
€ 15,58*
€ 18,54
pro Meter
ab 10 Meter
€ 14,81*
€ 17,62
pro Meter
ab 20 Meter
€ 14,36*
€ 17,09
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 11,54*
€ 13,73
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.