Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX CLASSIC 110 BK Signalkabel Schwarz


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     CIDE0-98338877
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1119251
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Schaltleitung
Steuerkabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Isolationsmaterial
PVC
Kabeldurchmesser
14.7 mm
Kupferindex
240 kg/km
Kabelgewicht
390 kg/km
Testspannung
4000 V
Anzahl der Kabeladern
25
Kerngröße
1 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Temperaturbereich (Biegung)
-15 - 70 °C
Zertifizierung
CE, UKCA, VDE, ECOLAB, EAC, Fire
Anzahl
1
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Weitere Suchbegriffe: Steuerleitung, schaltleitung
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,18099*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 6,28099*
€ 7,47438
pro Meter
ab 5 Meter
€ 5,85099*
€ 6,96268
pro Meter
ab 10 Meter
€ 5,66099*
€ 6,73658
pro Meter
ab 20 Meter
€ 5,43099*
€ 6,46288
pro Meter
ab 50 Meter
€ 5,17099*
€ 6,15348
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 4,18099*
€ 4,97538
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.