Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp H07RN-F Signalkabel Schwarz


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Leitungen; H07RN-F; 2x4mm2; rund; Line; Cu; Gummi; schwarz; Klasse: 5
Leitungen; H07RN-F; 2x4mm2; rund; Line; Cu; Gummi; schwarz; Klasse: 5
Artikel-Nr.:
     CIDE0-98339211
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4533022
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Gummischlauchleitung
Schlauchleitung Gummi
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Kabeldurchmesser
15.1 mm
Kupferindex
76.8 kg/km
Kabelgewicht
239 kg/km
Testspannung
2500 V
Anzahl der Kabeladern
2
Kerngröße
4 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-50 - 90 °C
Flammhemmer
Ja
Zertifizierung
CE, HAR, EAC, Fire
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,75*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 6,82*
€ 8,12
pro Meter
ab 5 Meter
€ 6,29*
€ 7,49
pro Meter
ab 10 Meter
€ 5,41*
€ 6,44
pro Meter
ab 20 Meter
€ 5,16*
€ 6,14
pro Meter
ab 25 Meter
€ 4,46*
€ 5,31
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,86*
€ 4,59
pro Meter
ab 100 Meter
€ 3,41*
€ 4,06
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,75*
€ 3,27
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.