Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX HEAT 125 SC Signalkabel Schwarz


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Leitungen; ÖLFLEX® HEAT 125 SC; 1x50mm2; Line; Cu; schwarz
Leitungen; ÖLFLEX® HEAT 125 SC; 1x50mm2; Line; Cu; schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-98339485
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1243001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Schaltleitung
Steuerkabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Isolationsmaterial
Polyolefin
Kabeldurchmesser
12.5 mm
Kupferindex
480 kg/km
Kabelgewicht
512 kg/km
Testspannung
4000 V
Kerngröße
50 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-55 - 125 °C
Flammhemmer
Ja
Zertifizierung
CE, UKCA, VDE, DNV, EAC, Fire
Anzahl
1
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Weitere Suchbegriffe: Steuerleitung, schaltleitung
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 28,25*
€ 33,62
pro Meter
ab 2 Meter
€ 28,02*
€ 33,34
pro Meter
ab 5 Meter
€ 26,56*
€ 31,61
pro Meter
ab 10 Meter
€ 22,51*
€ 26,79
pro Meter
ab 20 Meter
€ 21,41*
€ 25,48
pro Meter
ab 25 Meter
€ 18,50*
€ 22,02
pro Meter
ab 50 Meter
€ 16,55*
€ 19,69
pro Meter
ab 100 Meter
€ 14,61*
€ 17,39
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 12,39*
€ 14,74
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.