Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX SERVO 719 CY Signalkabel 50 m Orange


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Lapp ÖLFLEX SERVO 719 CY Signalkabel 50 m Orange
Lapp ÖLFLEX SERVO 719 CY Signalkabel 50 m Orange
Lapp ÖLFLEX SERVO 719 CY Signalkabel 50 m Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE0-98339964
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1020012/50
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
50 m
Produktfarbe
Orange
Kabelmaterial
Kupfer
Isolationsmaterial
PVC
Kabeldurchmesser
11.7 mm
Kupferindex
191 kg/km
Kabelgewicht
273 kg/km
Mindestbiegeradius (Festinstallation)
70.2 mm
Mindestbiegeradius (Biegung)
175.5 mm
Betriebsspannung (min)
600 V
Betriebsspannung (max)
1000 V
Testspannung
4000 V
Anzahl der Kabeladern
4
Kerngröße
4 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 70 °C
Flammhemmer
Ja
Zertifizierung
UL/CSA VW-1/FT1, IEC/EN 60332-1-2, USA UL AWM Style 2570, cUL AWM Style I/II A/B FT1, UL E63634, ETIM 5.0 Class-ID: EC000104, ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, EAC, Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV), UKCA
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 270,561*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 5,41122* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 278,861*
€ 331,84459
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 278,151*
€ 330,99969
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 275,821*
€ 328,22699
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 274,801*
€ 327,01319
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 270,561*
€ 321,96759
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
12 0010
ab € 10,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.