Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp H07RN-F Signalkabel Schwarz


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Leitungen; H07RN-F; 1x2,5mm2; rund; Line; Cu; Gummi; schwarz
Leitungen; H07RN-F; 1x2,5mm2; rund; Line; Cu; Gummi; schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-98340016
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4533001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Gummischlauchleitung
Schlauchleitung Gummi
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Kabeldurchmesser
7.9 mm
Kupferindex
24 kg/km
Kabelgewicht
72 kg/km
Testspannung
2500 V
Anzahl der Kabeladern
1
Kerngröße
2.5 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-50 - 90 °C
Flammhemmer
Ja
Zertifizierung
CE, HAR, EAC, Fire
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,25*
  
Preis gilt ab 15.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 2,56*
€ 3,05
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,19*
€ 2,61
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,12*
€ 2,52
pro Meter
ab 25 Meter
€ 1,84*
€ 2,19
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,62*
€ 1,93
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,57*
€ 1,87
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,25*
€ 1,49
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.