Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX SERVO 719 CY Signalkabel 100 m Orange


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Lapp ÖLFLEX SERVO 719 CY Signalkabel 100 m Orange
Lapp ÖLFLEX SERVO 719 CY Signalkabel 100 m Orange
Lapp ÖLFLEX SERVO 719 CY Signalkabel 100 m Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE0-98340883
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1020032/100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
100 m
Produktfarbe
Orange
Kabelmaterial
Kupfer
Isolationsmaterial
PVC
Kabeldurchmesser
28.7 mm
Kupferindex
1227 kg/km
Kabelgewicht
1590 kg/km
Mindestbiegeradius (Festinstallation)
172.2 mm
Mindestbiegeradius (Biegung)
430.5 mm
Betriebsspannung (min)
600 V
Betriebsspannung (max)
1000 V
Testspannung
4000 V
Anzahl der Kabeladern
4
Kerngröße
25 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 70 °C
Flammhemmer
Ja
Zertifizierung
UL/CSA VW-1/FT1, IEC/EN 60332-1-2, USA UL AWM Style 2570, cUL AWM Style I/II A/B FT1, UL E63634, ETIM 5.0 Class-ID: EC000104, ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, EAC, Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV), UKCA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21.791,51*
  
Preis gilt ab 5 Packungen
1 Packung enthält 500 Meter (ab € 43,58302* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22.029,06*
€ 26.214,5814
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21.936,16*
€ 26.104,0304
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21.791,51*
€ 25.931,8969
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.