Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pegasus Spiele 4 Bilder 1 Wort


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pegasus Spiele 4 Bilder 1 Wort
Pegasus Spiele 4 Bilder 1 Wort
Pegasus Spiele 4 Bilder 1 Wort
Pegasus Spiele 4 Bilder 1 Wort
Pegasus Spiele 4 Bilder 1 Wort
Artikel-Nr.:
     CIDE0-98378335
Hersteller:
     Pegasus
Herst.-Nr.:
     18334G
EAN/GTIN:
     4250231725449
Suchbegriffe:
Moderne Gesellschaftsspiele
moderne gesellschaftsspiele
Vier Bilder haben ein Wort gemeinsam – welches ist es? Diesem Rätsel können Spielende seit 4 Bilder 1 Wort – Das Kartenspiel nicht nur in der gleichnamigen App, sondern auch gemeinsam am Spieltisch nachgehen. Mit 4 Bilder 1 Wort – Neue Herausforderungen kommen nun 140 neue Rätsel ins Spiel – für noch mehr Knobelspaß! 4 Bilder 1 Wort – Neue Herausforderungen sorgt bei Fans von 4 Bilder 1 Wort – Das Kartenspiel und Neulingen gleichermaßen für langanhaltenden Spielspaß. Wichtige Hinweise Achtung! Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Kartenspiel
Genre
Wort
Minimale Anzahl an Spielern
1
Maximale Anzahl an Spielern
6
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsener & Kind
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
8 Jahr(e)
Name des Spiels
4 Bilder 1 Wort
Spiel-Modi
Multiplayer
Familienspiel
Ja
Spielzeit
20 min
Spielzeit (min.)
5 min
Spielzeit (max.)
20 min
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Sprache der Spielregeln
Deutsch
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Mehrfarbig
Freigabedatum (TT/MM/JJ)
Mai 2019
Sicherheitswarnung
Nicht für Kinder von 0-3 Jahren
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
300 g
Breite
127 mm
Tiefe
37 mm
Höhe
177 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.