Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB SU203M-K1 Stromunterbrecher 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB SU203M-K1 Stromunterbrecher 3
ABB SU203M-K1 Stromunterbrecher 3
Artikel-Nr.:
     CIDE0-98438297
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CDS273337R0217
EAN/GTIN:
     4016779930260
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
leitungsschutzschalter abb
leitungsschutzschalter
Die Sicherungsautomaten der Baureihe SU 200 M schützen Kabel und Leitungen vor Überlast und Kurzschluss gemäß DIN VDE 0100-430 und DIN VDE 0100-530. Sie erfüllen die Bauvorschriften DIN VDE 0660-101 bzw. IEC/EN60947-2 und UL489 bzw. CSA 22.2 No. 5. Ihre patentierte Anschlussklemme sorgt für einfache und sichere Kontaktierung und Handhabung mittels einer Druckplatte. Für bessere Sichtverhältnisse beim Verdrahten liegt die Anschlussöffnung für Leitungen oberhalb von der Anschlussöffnung für die Phasenschiene. Leiterquerschnitte bis zu 35 mm² können direkt an das Gerät über die Anschlussklemme mit Isolierung in Schutzklasse IP20 angeschlossen werden. Das umfangreiche Zubehörsortiment bietet Ihnen alles, was Sie für Ihre Installationsaufgaben benötigen. Die Kombination aus den Zulassungen nach UL489, CSA 22.2 No. 5 und IEC/EN60947-2 machen dieses Gerät zu einem weltweit einsetzbaren Gerät für hohe Ansprüche und wird vor Auslieferung dreifach intensiven Tests auf Qualität und Leistung unterzogen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
52.5 mm
Tiefe
69 mm
Höhe
111 mm
Gewicht
375 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Energie
Eingangsstrom
1 A
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Gesamtverlustleistung
4.2 W
Merkmale
Anzahl der Pole
3
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
III
Produktfarbe
Weiß
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 150,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,11*
€ 216,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,86*
€ 215,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,12*
€ 206,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,17*
€ 201,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,70*
€ 179,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
2CCA880102R0001
ab € 49,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.