Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleenex Kosmetiktücher 12x 72 Tücher 8824 Weiß Faser 864 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kleenex Kosmetiktücher 12x 72 Tücher 8824 Weiß Faser 864 Stück(e)
Kleenex Kosmetiktücher 12x 72 Tücher 8824 Weiß Faser 864 Stück(e)
Kleenex Kosmetiktücher 12x 72 Tücher 8824 Weiß Faser 864 Stück(e)
Kleenex Kosmetiktücher 12x 72 Tücher 8824 Weiß Faser 864 Stück(e)
Kleenex Kosmetiktücher 12x 72 Tücher 8824 Weiß Faser 864 Stück(e)
Kleenex Kosmetiktücher 12x 72 Tücher 8824 Weiß Faser 864 Stück(e)
Kleenex Kosmetiktücher 12x 72 Tücher 8824 Weiß Faser 864 Stück(e)
Kleenex Kosmetiktücher 12x 72 Tücher 8824 Weiß Faser 864 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     107-2006331
Hersteller:
     Kimberly-Clark
Herst.-Nr.:
     8824
EAN/GTIN:
     503384033782
Suchbegriffe:
Falthandtuch
Falthandtuchpapier
Falthandtücher
Kosmetiktücher
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Material
Faser
Einwegartikel
Ja
Färbung
Monochromatisch
Anzahl der Schichten
3
Aus recycelten Materialien hergestellt
Ja
Ursprungsland
Vereinigtes Königreich
Gewicht und Abmessungen
Breite
200 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
350 mm
Verpackungstiefe
238 mm
Verpackungshöhe
200 mm
Paketgewicht
2430 g
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
Forest Stewardship Council (FSC)
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 107
12
pro Stück
€ 4,30*
ab € 1,48*
€ 1,98*
12
pro Packung
€ 4,95*
ab € 1,69*
€ 2,86*
2 Tage
1045
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 1,66*
€ 2,95*
2 Tage
unbekannt
1
pro Paket
€ 6,90*
ab € 1,70*
€ 3,02*
2 Tage
46
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 1,71*
€ 3,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
1 Stück enthält 72 Blätter (ab € 0,02056* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 23,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.