Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BURG-WÄCHTER 116 PC 50 Niro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BURG-WÄCHTER 116 PC 50 Niro
BURG-WÄCHTER 116 PC 50 Niro
Artikel-Nr.:
     CIDE0-98500423
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     116 PC 50 NIRO
EAN/GTIN:
     4003482187104
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
57 mm
Verpackungstiefe
31 mm
Gewicht und Abmessungen
Korpusbreite
51.3 mm
Korpustiefe
27.4 mm
Höhe
93.9 mm
Schäkeldurchmesser
8 mm
Gewicht
372 g
Merkmale
Typ
Tastensperre
Produktfarbe
Messing
Korpusmaterial
Messing
Schäkelmaterial
Edelstahl
Schäkel Form
U-förmig
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,73*
€ 25,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,37*
€ 25,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,16*
€ 25,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,38*
€ 24,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,58*
€ 23,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,54*
€ 22,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,97*
€ 21,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,56*
€ 18,52
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Burg-Wächter
PROFI 116 PC 50
ab € 13,17*
Ähnlich
Burg-Wächter
116 PC 50 HB 80 Niro
ab € 16,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.