Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rapesco 1638 Hängeordner A4 Polypropylen (PP) Schwarz 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rapesco 1638 Hängeordner A4 Polypropylen (PP) Schwarz 1 Stück(e)
Rapesco 1638 Hängeordner A4 Polypropylen (PP) Schwarz 1 Stück(e)
Rapesco 1638 Hängeordner A4 Polypropylen (PP) Schwarz 1 Stück(e)
Rapesco 1638 Hängeordner A4 Polypropylen (PP) Schwarz 1 Stück(e)
Rapesco 1638 Hängeordner A4 Polypropylen (PP) Schwarz 1 Stück(e)
Rapesco 1638 Hängeordner A4 Polypropylen (PP) Schwarz 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-98689234
Hersteller:
     Rapesco
Herst.-Nr.:
     1638
EAN/GTIN:
     5018505036252
Suchbegriffe:
Hänge-Ordner
Hängeordner
Faltmappe
Fächer-Mappe
Weitere Informationen:
Merkmale
Format
A4
Material
Polypropylen (PP)
Produktfarbe
Schwarz
Kopplungssystem
Ja
Anzahl von Fächern
13
Etikettenhalter
Ja
Material Etikettenhalterung
Kunststoff
Maximale Kapazität
910 Blätter
Gewicht und Abmessungen
Breite
330 mm
Höhe
240 mm
Tiefe
35 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,92*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.