Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZWILLING STAUB Grillpfanne Quadratisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZWILLING STAUB Grillpfanne Quadratisch
ZWILLING STAUB Grillpfanne Quadratisch
ZWILLING STAUB Grillpfanne Quadratisch
Artikel-Nr.:
     CIDE0-98779065
Hersteller:
     Zwilling
Herst.-Nr.:
     40511-684-0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bratpfanne (Eisen)
Eisen-Bratpfanne
Eisen-Pfanne
Eisenbratpfanne
Ob Burger, Steak oder Hähnchenkeule – es gibt wohl kaum ein Fleischstück, das sich nicht auf dem Grill in einen köstlichen, knusprigen Genuss verwandeln ließe. Aber auch gefüllte Paprikaschoten oder längs aufgeschnittene Auberginen entfalten beim Grillen ein besonderes Aroma, während sie eine knusprige Konsistenz erhalten. Die quadratische Grillpfanne von Staub eignet sich als Alternative oder Ergänzung zum klassischen Grillrost. Dank der Rillenstruktur auf der Innenseite sehen die zubereiteten Lebensmittel aus, als seien sie auf einem Grill gegart worden. Die gusseiserne Pfanne leitet hohe Temperaturen beim scharfen Braten an das Grillgut weiter, welches aufgrund der Materialeigenschaften und der Konstruktion der Grillpfanne nicht am Boden anhaftet. Die quadratische Grillpfanne mit 2 Griffen ist 28 cm und grafitgrau. Die Griffe ermöglichen Ihnen einen komfortablen Transport vom Herd bis auf den Tisch, auf welchem Sie die Pfanne stilecht platzieren können. Die gusseiserne Pfanne ist auf allen Herdarten einsetzbar und hat auf der Innenseite eine mattschwarze Emaillierung. Möchten Sie eine Sauce zubereiten, nutzen Sie das angesammelze überschüssige Ferr in den feinen Rillen der Grillpfanne. Mit der quadratischen Grillpfanne haben Sie ein Kochgeschirr zur Hand, das Ihnen bei der Zubereitung gegrillter und scharf gebratener Fleisch-, Fisch- und Gemüsegerichte zahlreiche Möglichkeiten eröffnet.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
280 mm
Tiefe
348 mm
Höhe
43 mm
Gewicht
3310 g
Tiefe ohne Griff
280 mm
Merkmale
Form
Quadratisch
Typ
Grillpfanne
Produktfarbe
Grau
Innenbeschichtung
Emaille
Temperatur (max)
240 °C
Spülmaschinenbeständig
Ja
Material
Eisenguss
Fassungsvermögen
2.3 l
Feuerfest
Ja
Geeignet für folgende Kochfelder
Keramik, Gas, Halogen, Induktion, Versiegelte Platte
Griffanzahl
2
Hitzebeständig
Ja
Ursprungsland
Frankreich
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 81,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,84*
€ 117,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,77*
€ 117,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,60*
€ 114,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,01*
€ 113,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,33*
€ 96,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.