Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BURG-WÄCHTER 21 80 SB Vorhängeschloss 5 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BURG-WÄCHTER 21 80 SB Vorhängeschloss 5 Stück(e)
BURG-WÄCHTER 21 80 SB Vorhängeschloss 5 Stück(e)
BURG-WÄCHTER 21 80 SB Vorhängeschloss 5 Stück(e)
BURG-WÄCHTER 21 80 SB Vorhängeschloss 5 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-98854327
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     21 80 SB
EAN/GTIN:
     4003482370919
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
120 mm
Verpackungstiefe
35 mm
Gewicht und Abmessungen
Korpusbreite
80 mm
Korpustiefe
28.4 mm
Korpushöhe
80 mm
Schäkeldurchmesser
11.8 mm
Gewicht
281 g
Merkmale
Typ
Tastensperre
Produktfarbe
Edelstahl
Korpusmaterial
Edelstahl
Schäkel Form
Rund
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.