Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV Numinos L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV Numinos L
SLV Numinos L
Artikel-Nr.:
     CIDE0-98946573
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1004797
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Leistungen
Typ
Wabengitter-Abdeckung
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Aluminium
Markenkompatibilität
Slowenisch
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
565 mm
Höhe
40 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1003626
ab € 55,02*
Zubehör
SLV
1003627
ab € 54,73*
Zubehör
SLV
1003628
ab € 55,16*
Zubehör
SLV
1003629
ab € 55,18*
Zubehör
SLV
1003638
ab € 55,15*
Zubehör
SLV
1003639
ab € 55,00*
Zubehör
SLV
1003640
ab € 55,09*
Zubehör
SLV
1003641
ab € 55,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.