Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB S203C-B4 Stromunterbrecher 3 2 Modul(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB S203C-B4 Stromunterbrecher 3 2 Modul(e)
ABB S203C-B4 Stromunterbrecher 3 2 Modul(e)
ABB S203C-B4 Stromunterbrecher 3 2 Modul(e)
ABB S203C-B4 Stromunterbrecher 3 2 Modul(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-98956210
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CDS253280R0045
EAN/GTIN:
     4053546045031
Suchbegriffe:
Minikippschalter
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
abb leitungsschutzschalter 3polig
Die Sicherungsautomaten der Baureihe S 200C schützen Kabel und Leitungen vor Überlast und Kurzschluss gemäß DIN VDE 0100-430 und DIN VDE 0100-530. Sie erfüllen die Bauvorschriften DIN VDE 0641-11 bzw. IEC/EN 60898-1 und DIN VDE 0660-101 bzw. IEC/EN60947-2. Ihre Anschlussklemme sorgt für einfache und sichere Kontaktierung und Handhabung mittels einem doppelt gerichtetem Zylinderliftanschluss. Leiterquerschnitte bis zu 16 mm² können direkt an das Gerät über die Anschlussklemme mit Isolierung in Schutzklasse IP20 angeschlossen werden. Das Zubehörsortiment der G2C Serie bietet Ihnen flexible Möglichkeiten weitere Aufgaben zu erfüllen. Dieses Gerät bietet Ihnen einen dreipoligen Schutz in zwei Teilungseinheiten (35,6 mm).
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
36 mm
Tiefe
70 mm
Höhe
86 mm
Gewicht
320 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Energie
Eingangsstrom
4 A
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Gesamtverlustleistung
4 W
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
217 mm
Verpackungstiefe
80 mm
Verpackungshöhe
92 mm
Paketgewicht
1970 g
Merkmale
Anzahl der Pole
3
Anzahl Module (max.)
2 Modul(e)
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
III
Produktfarbe
Grau
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,09*
€ 69,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,33*
€ 68,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,81*
€ 65,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,08*
€ 63,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,33*
€ 59,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 49,08*
€ 58,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,01*
€ 51,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.