Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV NUMINOS M Schienenlichtschranke Schwarz LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV NUMINOS M Schienenlichtschranke Schwarz LED
SLV NUMINOS M Schienenlichtschranke Schwarz LED
SLV NUMINOS M Schienenlichtschranke Schwarz LED
SLV NUMINOS M Schienenlichtschranke Schwarz LED
SLV NUMINOS M Schienenlichtschranke Schwarz LED
Artikel-Nr.:
     CIDE0-98956542
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1004468
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtmanagement
Lichtmanagementsysteme
3-Phasen Schienensystem-Strahler
Schienensystemstrahler 3-phasig
Das NUMINOS Leuchtensystem von SLV vereint Funktion, Design und Technik auf gekonnte Art und Weise. Mit verschiedenen Down- und Spotlights erleben Sie Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Auch mit der 3~ NUMINOS® DALI M 3 Phasen System Leuchte LED, die mit bester Verarbeitungs- und Lichtqualität überzeugt. Das Spotlight ist ideal für die gezielte Akzentbeleuchtung oder auch Ausleuchtung größerer Flächen geeignet. Die Deckeneinbauleuchte überzeugt mit einer Leistungsaufnahme von 20,1 Watt, Lichtstrom von 1880 Lumen, Farbtemperatur von 3000 Kelvin und einem Farbwiedergabeindex von 90. Die Installation gestaltet sich dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich für NUMINOS von SLV – die modulare Vielfalt erwartet Sie.
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Schienenlichtschranke
Produktfarbe
Schwarz
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Deckenform
Zylinder
Platzierung
Zimmerdecke
Gehäusematerial
Aluminium
Schutzart
I
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
185 mm
Höhe
165 mm
Durchmesser
85 mm
Gewicht
830 g
Lampen
Leuchtmitteltyp
LED
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
20 kWh
Farbtemperatur (min.)
3000 K
Farbtemperatur (max.)
3000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Lichtleistung
1880 lm
Abstrahlwinkel (min.)
60 °
Strahlungswinkel
60 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
90
Beleuchtungseffizienz
94 lm/W
Kompatible Leuchtmittel nach Energieeffizienzklassen
E
Energie
Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Drehen
Ja
Neigungswinkelbereich
90 - 90 °
Schwenkbar
Ja
Swivel Winkel
350 °
Neigungsverstellung
Ja
Verpackungsdaten
Paketgewicht
1130 g
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 81,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,93*
€ 120,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,47*
€ 118,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,12*
€ 113,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,26*
€ 109,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,30*
€ 96,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1006168
ab € 1,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.