Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TechniSat DIGIDISH 33 Satellitenantenne 9,75 - 10,7 GHz Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TechniSat DIGIDISH 33 Satellitenantenne 9,75 - 10,7 GHz Weiß
TechniSat DIGIDISH 33 Satellitenantenne 9,75 - 10,7 GHz Weiß
TechniSat DIGIDISH 33 Satellitenantenne 9,75 - 10,7 GHz Weiß
TechniSat DIGIDISH 33 Satellitenantenne 9,75 - 10,7 GHz Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-98965726
Hersteller:
     TechniSat
Herst.-Nr.:
     1733/2195
EAN/GTIN:
     4019588731950
Suchbegriffe:
LNB
LNC
Parabolantenne
SAT-Antenne
Hochleistungs-DigitalSat-Antenne Die DIGIDISH 33 ist für ihre Größe von nur 33 cm enorm leistungsstark. Auch optisch ist sie bestens gelungen. Die Antenne wirkt formschön und elegant. Gefertigt wird sie aus hochwertigem Aluminium. Eine besonders lange Lebensdauer ist damit garantiert. Hohe Empfangsleistung Mit der DIGIDISH 33 werden in Deutschland, Österreich und der Schweiz alle digitalen Fernseh- und Radioprogramme von ASTRA 19,2° Ost empfangen. Aber auch viele Dutzend digitaler Programme (Fernsehen und Radio) der Orbitposition Eutelsat 13° Ost können mit der DIGIDISH 33 problemlos empfangen werden. [Die Signalqualität ist jedoch abhängig von der Sendeleistung des jeweiligen Transponders auf dem angepeilten Satelliten]. Unauffällige Montage Die DIGIDISH 33 braucht wenig Platz und ist deshalb die ideale Sat-Antenne für den Balkon oder für denjenigen, der die Sat-Schüssel dezent platzieren will. Mit der DIGIDISH 33 ist es also möglich, auch dort digitalen Satellitenempfang zu nutzen, wo dies z. B. aus Platz- oder optischen Gründen bislang schwierig war. Masthalterung Zur Befestigung an Mast oder Rohr benötigen Sie das TechniSat An-Rohr-Fitting, das an Durchmessern von 30-63 mm angebracht werden kann. (Das An-Rohr-Fitting ist nicht im Lieferumfang der Außenanlage enthalten.)
Weitere Informationen:
Energie
Low-Noise Block (LNB) Stromversorgung
12V - 14.5V,16V - 20V
Energieverbrauch
150 mA
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Material
Aluminium
Einfache Installation
Ja
Zahl der Benutzer
1 Benutzer
Lieferumfang
Montageblöcke enthalten
Ja
Anzahl
1
Antenne
Input frequenz-range
9.75 - 10.7 GHz
High-Band Eingangsfrequenzbereich
11.7 - 12.75 GHz
Low-Band Eingangsfrequenzbereich
10.7 - 11.7 GHz
High-Band Ausgangsfrequenzbereich
1100 - 2150 MHz
Low-Band Ausgangsfrequenzbereich
950 - 1950 MHz
Verstärkung dBi (bei Antennenkabel)
30 dBi
Rauschmaß
0.9 dB
Offset-Winkel
30 °
Gewicht und Abmessungen
Breite
330 mm
Höhe
350 mm
Gewicht
2000 g
Materialdicke
1 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsabmessungen (BxTxH)
405 x 395 x 220 mm
Paketgewicht
2800 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,91*
€ 70,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,51*
€ 69,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,13*
€ 66,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,28*
€ 64,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,15*
€ 63,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,45*
€ 58,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.