Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV NUMINOS S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV NUMINOS S
SLV NUMINOS S
Artikel-Nr.:
     CIDE0-98988994
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1004787
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Transparent
Gehäusematerial
Polymethylmethacrylat (PMMA)
Markenkompatibilität
Slowenisch
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
40 mm
Höhe
20 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,24*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1003770
ab € 32,69*
Zubehör
SLV
1003789
ab € 32,70*
Zubehör
SLV
1003769
ab € 32,55*
Zubehör
SLV
1003782
ab € 30,05*
Zubehör
SLV
1003771
ab € 32,60*
Zubehör
SLV
1003777
ab € 32,64*
Zubehör
SLV
1003781
ab € 30,19*
Zubehör
SLV
1003783
ab € 30,95*
Zubehör
SLV
1003793
ab € 32,58*
Zubehör
SLV
1003794
ab € 32,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.