Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soundmaster IR3500SW Radio Tragbar Digital Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Soundmaster IR3500SW Radio Tragbar Digital Schwarz
Soundmaster IR3500SW Radio Tragbar Digital Schwarz
Soundmaster IR3500SW Radio Tragbar Digital Schwarz
Soundmaster IR3500SW Radio Tragbar Digital Schwarz
Soundmaster IR3500SW Radio Tragbar Digital Schwarz
Soundmaster IR3500SW Radio Tragbar Digital Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-99055898
Hersteller:
     Soundmaster
Herst.-Nr.:
     IR3500SW
EAN/GTIN:
     4005425011101
Suchbegriffe:
Digitalradio
Internetradios
Radio
internetradio soundmaster
Weitere Informationen:
Radio
Radiotyp
Tragbar
Tunertyp
Digital
Unterstützte Bänder
DAB+, FM
Anzahl voreingestellter Stationen
40
Energie
Energiequelle
AC
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
TFT
Bildschirmdiagonale
2.8 Zoll
Audio
RMS-Leistung
16 W
Gewicht und Abmessungen
Breite
270 mm
Tiefe
160 mm
Höhe
122 mm
Merkmale
Playback MP3
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Internet-Radio
Ja
Internetradio Services unterstützt
Spotify
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
AUX-Eingang
Ja
Lautsprecher
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
Netzwerk
WLAN
Ja
Weitere Suchbegriffe: internetradios
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 91,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,29*
€ 139,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,15*
€ 139,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,85*
€ 123,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,30*
€ 121,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,16*
€ 108,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.