Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yale YKB/540/CB2 Safe Wandtresor Metall Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Yale YKB/540/CB2 Safe Wandtresor Metall Schwarz
Yale YKB/540/CB2 Safe Wandtresor Metall Schwarz
Yale YKB/540/CB2 Safe Wandtresor Metall Schwarz
Yale YKB/540/CB2 Safe Wandtresor Metall Schwarz
Yale YKB/540/CB2 Safe Wandtresor Metall Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-99062001
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     YKB/540/CB2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einbausafe
Einbautresor
Wandeinbausafe
Wandeinbautresor
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Wandtresor
Produktfarbe
Schwarz
Schloss Art
Code, Schlüssel
Material
Metall
Befestigungstyp
Wand
Beste Verwendung
Schlüssel
Gewicht und Abmessungen
Breite
240 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
300 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,58*
€ 31,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,99*
€ 30,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 24,02*
€ 28,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,88*
€ 27,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,92*
€ 26,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,83*
€ 24,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,38*
€ 20,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.