Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yale YSEB/400/EB1 Safe Frei stehend sicher Stahl Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Yale YSEB/400/EB1 Safe Frei stehend sicher Stahl Schwarz
Yale YSEB/400/EB1 Safe Frei stehend sicher Stahl Schwarz
Yale YSEB/400/EB1 Safe Frei stehend sicher Stahl Schwarz
Yale YSEB/400/EB1 Safe Frei stehend sicher Stahl Schwarz
Yale YSEB/400/EB1 Safe Frei stehend sicher Stahl Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-99062002
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     YSEB/400/EB1
EAN/GTIN:
     5052847107751
Suchbegriffe:
Tresor Schlüsselschloss
tresor schlüsselschloss
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Frei stehend sicher
Produktfarbe
Schwarz
Schloss Art
Zahlenschloss
Material
Stahl
Eingebautes Display
Ja
Befestigungstyp
Boden / Wand
Anzahl der Schrauben
2
Anzahl der Regale
2 Regale
Beste Verwendung
Schmuck, Geld, Passport, Kleine Elektronik
Gewicht und Abmessungen
Breite
350 mm
Höhe
400 mm
Innenmaße (B x T x H)
192 x 345 x 145 mm
Seitenwanddicke
2 mm
Türstärke
4 mm
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Anzahl der enthaltenen Schlüssel
1 Stück(e)
Montageset
Ja
Batterie enthalten
Ja
Energie
Akku-/Batterietyp
AA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
4
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 146,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,10*
€ 223,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,69*
€ 216,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 179,89*
€ 214,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,51*
€ 205,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,52*
€ 198,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,31*
€ 174,11
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.