Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gigaset GL590 7,11 cm (2.8") 113 g Schwarz Seniorentelefon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gigaset GL590 7,11 cm (2.8") 113 g Schwarz Seniorentelefon
Gigaset GL590 7,11 cm (2.8") 113 g Schwarz Seniorentelefon
Artikel-Nr.:
     CIDE0-99071017
Hersteller:
     Gigaset Communications
Herst.-Nr.:
     S30853-H1178-R102
EAN/GTIN:
     4250366866789
Suchbegriffe:
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Gigaset Smartphone
Smartphone Gigaset
Weitere Informationen:
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
2.8 "
Display-Auflösung
240 x 320 Pixel
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
113 g
Breite
58 mm
Tiefe
18.8 mm
Höhe
109.4 mm
Netzwerk
SIM-Kartensteckplätze
Dual-SIM
Mobilfunknetzgenerierung
2G
Datennetzwerk
GSM
2G-Band (primär SIM)
900,1900 MHz
Speicher
Flashkartenunterstützung
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Max. Speicherkartengröße
32 GB
RAM-Kapazität
32 MB
ROM-Kapazität
32 MB
Speicherkartensteckplatz-Typ
Dedizierter Steckplatz
Kamera
Rückkamera
Ja
Auflösung Rückkamera (numerisch)
0.3 MP
Tastatur
Tastaturaufbau
Alphanumerische Tastatur
Große Knöpfe
Ja
Technische Details
Abonnement-Typ
Kein Abonnement
Produktfarbe
Schwarz
Typ
Seniorentelefon
Marktpositionierung
Seniorentelefon
Weckerfunktion
Ja
Rechner
Ja
Kalender
Ja
SMS-Speicherkapazität
50
Audio
FM-Radio
Ja
Anzahl Polyphonringe
6
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Version
1.0
Telefoneigenschaften
Formfaktor
Klappgehäuse
Persönliches Infomanagement (PIM)
Taschenrechner, Kalender, Event-Erinnerung, SOS
Vibrationsalarm
Ja
Telefonbuch Kapazität
150 Eintragungen
Personifizierung
Hintergrundbild
Anzahl Notrufnummern
5
Nachrichtenübertragung
SMS (Kurznachrichtendienst)
Ja
Energie
Akku-/Batteriekapazität
800 mAh
Sprechzeit (2G)
10 h
Standby-Zeit (2G)
550 h
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit
8 h
Datenübertragung
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
2.1+EDR
Lieferumfang
Ladegerät enthalten
Ja
Batteriesatz
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,66*
€ 66,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,29*
€ 65,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,76*
€ 63,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,53*
€ 62,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,50*
€ 61,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,00*
€ 58,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.