Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Uvex pure-fit Schutzbrille Polycarbonat (PC) Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Uvex pure-fit Schutzbrille Polycarbonat (PC) Transparent
Uvex pure-fit Schutzbrille Polycarbonat (PC) Transparent
Uvex pure-fit Schutzbrille Polycarbonat (PC) Transparent
Uvex pure-fit Schutzbrille Polycarbonat (PC) Transparent
Uvex pure-fit Schutzbrille Polycarbonat (PC) Transparent
Uvex pure-fit Schutzbrille Polycarbonat (PC) Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE0-99071714
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     9145266
EAN/GTIN:
     4031101927930
Suchbegriffe:
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
Bügelbrille
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Schutzbrille
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
100% UVA-
Ja
Kratzfest
Ja
Nebelsicher
Ja
Empfohlenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Zertifizierung
CE
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
19 g
Breite
94 mm
Höhe
46 mm
Tiefe
142 mm
Material
Material
Polycarbonat (PC)
Objektivmaterial
Polycarbonat
Farbe
Produktfarbe
Transparent
Objektivfarbe
Transparent
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,06*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.