Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX 150 CY Signalkabel Grau


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Leitungen; H05VVC4V5-K,ÖLFLEX® 150CY; 12G0,75mm2; PVC; grau
Leitungen; H05VVC4V5-K,ÖLFLEX® 150CY; 12G0,75mm2; PVC; grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-99073236
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0015612
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
schaltleitung
Steuerleitung; 2X0.75; U0/U: 300/500 V; PVC; Aderidentifizierung: Nummern; Geschirmt; UL recognized; H05VVC4V5-K; flexibel

Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Kabelmaterial
PVC
Kabeldurchmesser
14.8 mm
Kupferindex
155 kg/km
Kabelgewicht
325 kg/km
Mindestbiegeradius (Festinstallation)
88.8 mm
Mindestbiegeradius (Biegung)
296 mm
Testspannung
3000 V
Anzahl der Kabeladern
12
Kerngröße
0.75 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 70 °C
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 70 °C
Flammhemmer
Ja
Ölbeständig
Ja
Zertifizierung
UKCA, CE, ECOLAB, HAR, CSA, RU, EAC, UL
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,75086*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 7,09086*
€ 8,43812
pro Meter
ab 5 Meter
€ 6,62086*
€ 7,87882
pro Meter
ab 10 Meter
€ 6,42086*
€ 7,64082
pro Meter
ab 20 Meter
€ 6,16086*
€ 7,33142
pro Meter
ab 50 Meter
€ 5,86086*
€ 6,97442
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 4,75086*
€ 5,65352
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.