Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Uvex i-guard+kit Sicherheitsbrille Polycarbonat (PC) Blau, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Uvex i-guard+kit Sicherheitsbrille Polycarbonat (PC) Blau, Grau
Uvex i-guard+kit Sicherheitsbrille Polycarbonat (PC) Blau, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-99107923
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     9143300
EAN/GTIN:
     4031101944258
Suchbegriffe:
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
Bügelbrille
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Sicherheitsbrille
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
100% UVA-
Ja
Kratzfest
Ja
Nebelsicher
Ja
Empfohlenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Material
Material
Polycarbonat (PC)
Objektivmaterial
Polycarbonat
Farbe
Produktfarbe
Blau, Grau
Objektivfarbe
Transparent
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 12,57* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,55*
€ 22,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,96*
€ 21,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,78*
€ 21,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,36*
€ 19,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,50*
€ 18,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,08*
€ 17,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
uvex
9143255
ab € 4,69*
Sonstiges
uvex
9143011
ab € 3,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.