Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Uvex i-5 9183 064 Schutzbrille Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Uvex i-5 9183 064 Schutzbrille Schwarz, Weiß
Uvex i-5 9183 064 Schutzbrille Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-99107961
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     9183064
EAN/GTIN:
     4031101939926
Suchbegriffe:
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
Bügelbrille
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Schutzbrille
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
100% UVA-
Ja
Empfohlenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Zertifizierung
EN 166, EN 170
Gewicht und Abmessungen
Linsenstärke
1.9 mm
Gewicht
29 g
Breite
158 mm
Höhe
50 mm
Tiefe
148 mm
Material
Objektivmaterial
Polycarbonat
Farbe
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Objektivfarbe
Grau, Transparent
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,38*
€ 17,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,07*
€ 16,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.