Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Uvex i-lite Schutzbrille Kunststoff Blau, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Uvex i-lite Schutzbrille Kunststoff Blau, Grau
Uvex i-lite Schutzbrille Kunststoff Blau, Grau
Uvex i-lite Schutzbrille Kunststoff Blau, Grau
Uvex i-lite Schutzbrille Kunststoff Blau, Grau
Uvex i-lite Schutzbrille Kunststoff Blau, Grau
Uvex i-lite Schutzbrille Kunststoff Blau, Grau
Uvex i-lite Schutzbrille Kunststoff Blau, Grau
Uvex i-lite Schutzbrille Kunststoff Blau, Grau
Uvex i-lite Schutzbrille Kunststoff Blau, Grau
Uvex i-lite Schutzbrille Kunststoff Blau, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-99110215
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     9143265
EAN/GTIN:
     4031101932538
Suchbegriffe:
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
Bügelbrille
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Schutzbrille
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
100% UVA-
Ja
Kratzfest
Ja
Nebelsicher
Ja
Empfohlenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Material
Material
Kunststoff
Objektivmaterial
Polycarbonat
Farbe
Produktfarbe
Blau, Grau
Objektivfarbe
Transparent
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,33*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 4,33* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
uvex
9143255
ab € 4,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.