| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-99110915 Herst.-Nr.: 9181281 EAN/GTIN: 4031101827568 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Schutzbrille | | Intelligentes, ergonomisches Design | Ja | | 100% UVA- | Ja | | Empfohlenes Geschlecht | Beide Geschlechter | Gewicht und Abmessungen | Linsenstärke | 1.9 mm | | Gewicht | 27 g | | Breite | 158 mm | | Höhe | 50 mm | | Tiefe | 150 mm | Material | Objektivmaterial | Polycarbonat | Farbe | Produktfarbe | Grau, Gelb | | Objektivfarbe | Grau, Transparent |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, UV-Schutzbrille, arbeitsschutzbrille uvex, arbeitsschutzbrille, einscheibenbrille en 166 |
| | |
| |