Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trisa 6452.7045 Wasserkocher 1,5 l 2400 W Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trisa 6452.7045 Wasserkocher 1,5 l 2400 W Weiß
Trisa 6452.7045 Wasserkocher 1,5 l 2400 W Weiß
Trisa 6452.7045 Wasserkocher 1,5 l 2400 W Weiß
Trisa 6452.7045 Wasserkocher 1,5 l 2400 W Weiß
Trisa 6452.7045 Wasserkocher 1,5 l 2400 W Weiß
Trisa 6452.7045 Wasserkocher 1,5 l 2400 W Weiß
Trisa 6452.7045 Wasserkocher 1,5 l 2400 W Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-99142765
Hersteller:
     Trisa Electronics
Herst.-Nr.:
     6452.7045
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blitzkocher
Wasser-Kocher
Wasserkocher
wasserkocher weiss 1,5l 2400watt
Sofort heisses Wasser in der perfekten Menge
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
170 mm
Tiefe
236 mm
Höhe
264 mm
Gewicht
1650 g
Energie
Leistung
2400 W
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Ergonomie
Automatische Abschaltung
Ja
Kabellänge
0.7 m
Scharnierdeckel
Ja
Verriegelbarer Deckel
Ja
Deckelöffnung
Knopf
Ergonomischer Griff
Ja
Form
Jug shape
Anzeigelicht
Ja
Merkmale
Fassungsvermögen Wassertank
1.5 l
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Kunststoff
Regelbare Temperatur
Ja
Trockengehschutz
Ja
Anti-Kalk-Filter
Ja
Steuerung
Tasten
Wasserstandsanzeige
Ja
Überhitzungsschutz
Ja
Filterung
Ja
Entfernbarer Filter
Ja
Waschbarer Filter
Ja
Verborgenes Heizelement
Ja
Sprungdeckel
Ja
Verpackungsdaten
Betriebsanleitung
Ja
Weitere Suchbegriffe: blitzkocher, blitzkocher 1,5l
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 73,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,66*
€ 111,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,80*
€ 110,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 91,90*
€ 109,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,85*
€ 105,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,42*
€ 101,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,74*
€ 87,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.