Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trisa 6452.4245 Wasserkocher 1,5 l 2400 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trisa 6452.4245 Wasserkocher 1,5 l 2400 W Schwarz
Trisa 6452.4245 Wasserkocher 1,5 l 2400 W Schwarz
Trisa 6452.4245 Wasserkocher 1,5 l 2400 W Schwarz
Trisa 6452.4245 Wasserkocher 1,5 l 2400 W Schwarz
Trisa 6452.4245 Wasserkocher 1,5 l 2400 W Schwarz
Trisa 6452.4245 Wasserkocher 1,5 l 2400 W Schwarz
Trisa 6452.4245 Wasserkocher 1,5 l 2400 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-99142849
Hersteller:
     Trisa Electronics
Herst.-Nr.:
     6452.4245
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blitzkocher
Wasser-Kocher
Wasserkocher
wasserkocher 1,5l schwarz
Sofort heisses Wasser in der perfekten Menge
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
170 mm
Tiefe
236 mm
Höhe
264 mm
Gewicht
1650 g
Energie
Leistung
2400 W
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Ergonomie
Automatische Abschaltung
Ja
Kabellänge
0.7 m
Scharnierdeckel
Ja
Verriegelbarer Deckel
Ja
Deckelöffnung
Knopf
Ergonomischer Griff
Ja
Form
Jug shape
Anzeigelicht
Ja
Merkmale
Fassungsvermögen Wassertank
1.5 l
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff
Regelbare Temperatur
Ja
Trockengehschutz
Ja
Anti-Kalk-Filter
Ja
Steuerung
Tasten
Wasserstandsanzeige
Ja
Überhitzungsschutz
Ja
Filterung
Ja
Entfernbarer Filter
Ja
Waschbarer Filter
Ja
Verborgenes Heizelement
Ja
Sprungdeckel
Ja
Verpackungsdaten
Betriebsanleitung
Ja
Weitere Suchbegriffe: blitzkocher, blitzkocher schwarz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 65,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,66*
€ 115,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,79*
€ 113,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 80,52*
€ 95,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,22*
€ 93,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,60*
€ 89,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,16*
€ 77,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.