Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenco DVD-120 DVD Player Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenco DVD-120 DVD Player Schwarz
Lenco DVD-120 DVD Player Schwarz
Lenco DVD-120 DVD Player Schwarz
Lenco DVD-120 DVD Player Schwarz
Lenco DVD-120 DVD Player Schwarz
Lenco DVD-120 DVD Player Schwarz
Lenco DVD-120 DVD Player Schwarz
Lenco DVD-120 DVD Player Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-99143412
Hersteller:
     Lenco
Herst.-Nr.:
     DVD-120BK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CD-Player
CD-Player Standgeräte
DVD-Player
cd-player standgeräte lenco
Der DVD-Player DVD-120BK von Lenco ist eine praktische Ergänzung für die Wiedergabe Ihrer Lieblings-DVDs. Der DVD-Player kann auch als CD-Player verwendet werden. Außerdem verfügt das Gerät über einen HDMI- und einen SCART-Anschluss. So können Sie Videos auf verschiedene Arten abspielen.

Der Lenco DVD-120BK DVD-Player spielt auch über USB ab. Darüber hinaus verfügt das Gerät über eine LED-Anzeige. Mit der mitgelieferten Fernbedienung können Sie das Gerät bequem vom Sofa aus bedienen.

Der Lenco DVD-120BK ist schwarz und sieht schlicht, aber elegant aus. Das Gerät passt also in jeden Raum. Mit diesem DVD-Player mit HDMI können Sie alle Ihre Filme abspielen!
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
10 W
Video
Analoges Signalformatsystem
NTSC, PAL
Audio
Frequenzgang DVD
20 - 20000 Hz
Rauschverhältnis (SNR)
90 dB
Impedanz
75 Ohm
Verzerrung und Rauschen (1 kHz)
-60 dB
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Speichermedium
Playback-Disk Typ
CD, CD-R, CD-RW, DVD
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
254 mm
Verpackungstiefe
267 mm
Verpackungshöhe
87 mm
Paketgewicht
1200 g
Technische Details
Gerätetyp
DVD Player
Produktfarbe
Schwarz
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Menüsprachen
Deutsch, Niederländisch, Englisch, Französisch, Polnisch, Portugiesisch
Anzahl OSD-Sprachen
7
Leistung
10 W
Zahl der Disks
1 Disks
Dateiformate
Unterstützte Videoformate
AVI, MPEG4, MPG
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display
LED
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Farbe der Hintergrundbeleuchtung
Rot
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Anzahl SCART-Anschlüsse
1
Audio (L,R) Out
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
225 mm
Tiefe
227 mm
Höhe
53 mm
Gewicht
980 g
Weitere Suchbegriffe: cd-player standgeräte
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,68*
€ 57,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,23*
€ 57,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,77*
€ 54,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,57*
€ 49,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,77*
€ 48,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,80*
€ 42,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.