Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Segula 50830 LED-Lampe Warmweiß 2200 K 3 W E14 G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Segula 50830 LED-Lampe Warmweiß 2200 K 3 W E14 G
Segula 50830 LED-Lampe Warmweiß 2200 K 3 W E14 G
Artikel-Nr.:
     CIDE0-99160720
Hersteller:
     Segula
Herst.-Nr.:
     50830
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED E14
LED Lampe E14
LED Leuchtmittel E14
LED Leuchtmittel Sockel E14
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Betriebstemperatur
-20 - 35 °C
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
48 mm
Länge (mm)
85 mm
Gewicht
20 g
Leistungen
Lampenleistung
3 W
Fassungs-/Sockeltyp
E14
Glühlampenform
A-Form
Lichtleistung
260 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
20000 h
Äquivalente Glühlampenleistung
26 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur
2200 K
Oberflächentyp
klar
Dimmbar
Ja
Strahlungswinkel
330 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
90
Anzahl der Schaltzyklen
100000
Technische Details
Glasfarbe
Transparent
Energie
Energieeffizienzklasse
G
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
3 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Lampenstrom
125 mA
Ausgangsspannung
24 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,49*
€ 19,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,35*
€ 19,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,49*
€ 18,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,37*
€ 17,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,06*
€ 16,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.