Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Segula 55615 LED-Lampe Warmweiß 2200 K 3 W G9 F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Segula 55615 LED-Lampe Warmweiß 2200 K 3 W G9 F
Segula 55615 LED-Lampe Warmweiß 2200 K 3 W G9 F
Artikel-Nr.:
     CIDE0-99160737
Hersteller:
     Segula
Herst.-Nr.:
     55615
EAN/GTIN:
     4260751136151
Suchbegriffe:
LED G9
LED Leuchtmittel G9
LED Leuchtmittel Sockel G9
Leuchtmittel G9
Leuchtmittel mit klassischen und praktischen Formen und warmweißem Licht lassen Ihr Zuhause erstrahlen.

Dieser G9 Stift ist dimmbar.

DIMMBAR / DIMMERLISTE

Diese LED-Lampe ist dimmbar! Hier finden Sie eine Übersicht der von uns aktuell getesteten und freigegebenen LED Dimmer.

FARBWIEDERGABE-INDEX (CRI)

Der besonders hohe Farbwiedergabe-Index (CRI) von >90 und das äußerst gleichmäßige Spektrum sorgen für die unverfälschte Wiedergabe auch feinster Farbnuancen.

ENTSORGUNGSHINWEISE

Anders als Energiesparlampen enthalten alle Filamentlampen von SEGULA kein giftiges Quecksilber.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
Betriebstemperatur
-20 - 35 °C
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
20 mm
Länge (mm)
70 mm
Gewicht
20 g
Leistungen
Lampenleistung
3 W
Fassungs-/Sockeltyp
G9
Glühlampenform
Anheften
Lichtleistung
260 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
20000 h
Äquivalente Glühlampenleistung
26 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur
2200 K
Oberflächentyp
Matte
Dimmbar
Ja
Strahlungswinkel
330 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
90
Anzahl der Schaltzyklen
100000
Technische Details
Glasfarbe
Weiß
Energie
Energieeffizienzklasse
F
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
3 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Lampenstrom
16 mA
Eingangsspannung
220 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,90*
€ 22,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,65*
€ 22,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,42*
€ 20,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,50*
€ 19,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,69*
€ 18,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.