Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Segula 55218 LED-Lampe Warmweiß 1900 K 8 W E27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Segula 55218 LED-Lampe Warmweiß 1900 K 8 W E27
Segula 55218 LED-Lampe Warmweiß 1900 K 8 W E27
Artikel-Nr.:
     CIDE0-99160772
Hersteller:
     Segula
Herst.-Nr.:
     55218
EAN/GTIN:
     4260751132184
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED E27
Durch eine neue designgeschützte Ausführung der LED-Filamente ist es es nun möglich, auch sehr lange LED-Linienlampen für die Anwendung in Badezimmer, Küche etc. herzustellen.

Diese LED Tube rotable ist im Stil der Linienlampen gemacht, jedoch nun mit E27 Fassung. Somit kann diese nun auch z.B. über dem Esstisch oder im Wohnzimmer in der Deckenleuchte zum Einsatz kommen. Das absolute Highlight daran: die Tube ist an ihrem Gewinde um 90° drehbar. So können Sie diese in jede beliebige Stellung bringen. Passt es nicht... Kein Problem, drehen Sie die Tube einfach in die Richtung die Ihnen gefällt. Darüber hinaus ist diese LED voll dimmbar und mit modernster und energieeffizienter LED-Filamenttechnologie ausgestattet. Perfekte warme LED-Beleuchtung, wo und wann immer Sie sie wünschen.

FARBWIEDERGABE-INDEX (CRI)

Der besonders hohe Farbwiedergabe-Index (CRI) von >90 und das äußerst gleichmäßige Spektrum sorgen für die unverfälschte Wiedergabe auch feinster Farbnuancen.

DIMMBAR / DIMMERLISTE

Diese LED-Lampe ist dimmbar! Hier finden Sie eine Übersicht der von uns aktuell getesteten und freigegebenen LED Dimmer.

ENTSORGUNGSHINWEISE

Anders als Energiesparlampen enthalten alle Filamentlampen von SEGULA kein giftiges Quecksilber.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
30 mm
Länge (mm)
500 mm
Gewicht
160 g
Leistungen
Lampenleistung
8 W
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Glühlampenform
Rohr
Lichtleistung
410 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
20000 h
Äquivalente Glühlampenleistung
36 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur
1900 K
Oberflächentyp
klar
Dimmbar
Ja
Strahlungswinkel
360 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
90
Anzahl der Schaltzyklen
100000
Betriebstemperatur
-20 - 35 °C
Technische Details
Glasfarbe
Transparent
Energie
Lampenstrom
40 mA
Eingangsspannung
220 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,45*
€ 57,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,54*
€ 56,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,94*
€ 52,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,06*
€ 51,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,26*
€ 49,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,95*
€ 41,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.