Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Segula 55598 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 14 W E27 E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Segula 55598 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 14 W E27 E
Segula 55598 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 14 W E27 E
Artikel-Nr.:
     CIDE0-99160907
Hersteller:
     Segula
Herst.-Nr.:
     55598
EAN/GTIN:
     4260751135987
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED E27
Kleine Leuchtmittel mit großer Wirkung. Hohe Lichtausbeute bei sehr guter Energie-Effizienz. Verschiedene Formen, unterschiedliche Sockel und 2 Kolbenausführungen stehen zur Auswahl. So bleibt kein Raum mehr dunkel! Hier in der Ausführung Tube mit E27 Sockel.

DIMMBAR / DIMMERLISTE

Diese LED-Lampe ist dimmbar! Hier finden Sie eine Übersicht der von uns aktuell getesteten und freigegebenen LED Dimmer.

FARBWIEDERGABE-INDEX (CRI)

Der besonders hohe Farbwiedergabe-Index (CRI) von >90 und das äußerst gleichmäßige Spektrum sorgen für die unverfälschte Wiedergabe auch feinster Farbnuancen.

ENTSORGUNGSHINWEISE

Anders als Energiesparlampen enthalten alle Filamentlampen von SEGULA kein giftiges Quecksilber.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
Betriebstemperatur
-20 - 35 °C
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
45 mm
Länge (mm)
170 mm
Gewicht
110 g
Leistungen
Lampenleistung
14 W
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Glühlampenform
Rohr
Lichtleistung
1550 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
20000 h
Äquivalente Glühlampenleistung
102 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur
2700 K
Oberflächentyp
klar
Dimmbar
Ja
Strahlungswinkel
330 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
90
Anzahl der Schaltzyklen
100000
Technische Details
Glasfarbe
Transparent
Energie
Energieeffizienzklasse
E
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
14 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Lampenstrom
76 mA
Eingangsspannung
220 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,59*
€ 63,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,73*
€ 62,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,98*
€ 58,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,86*
€ 56,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,96*
€ 54,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,00*
€ 46,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.