Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Segula 55274 LED-Lampe Warmweiß 2200 K 5 W E27 G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Segula 55274 LED-Lampe Warmweiß 2200 K 5 W E27 G
Segula 55274 LED-Lampe Warmweiß 2200 K 5 W E27 G
Segula 55274 LED-Lampe Warmweiß 2200 K 5 W E27 G
Segula 55274 LED-Lampe Warmweiß 2200 K 5 W E27 G
Segula 55274 LED-Lampe Warmweiß 2200 K 5 W E27 G
Artikel-Nr.:
     CIDE0-99160910
Hersteller:
     Segula
Herst.-Nr.:
     55274
EAN/GTIN:
     4260751132740
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Glühlampe Matt
Die Vintage Serie kombiniert die traditionelle Bauform sowie die unvergleichliche Lichtatmosphäre historischer Kohlefadenlampen und klassischer Glühlampen mit hocheffizienter, voll dimmbarer High-End LED-Technik. Unsere einzigartige, patentierte Technologie und die langjährige Erfahrung bei der Fertigung von LED-Leuchtmitteln auf Produktionsanlagen für traditionelle Glühlampen ermöglicht nicht nur das äußerst geringe Gewicht unserer Lampen sondern auch den völligen Verzicht auf störende Kühlkörper und Kunststoff-Teile.

FARBWIEDERGABE-INDEX (CRI)

Der besonders hohe Farbwiedergabe-Index (CRI) von >90 und das äußerst gleichmäßige Spektrum sorgen für die unverfälschte Wiedergabe auch feinster Farbnuancen.

DIMMBAR / DIMMERLISTE

Diese LED-Lampe ist dimmbar! Hier finden Sie eine Übersicht der von uns aktuell getesteten und freigegebenen LED Dimmer.

ENTSORGUNGSHINWEISE

Anders als Energiesparlampen enthalten alle Filamentlampen von SEGULA kein giftiges Quecksilber.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
Betriebstemperatur
-20 - 35 °C
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
60 mm
Länge (mm)
110 mm
Gewicht
40 g
Leistungen
Lampenleistung
5 W
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Glühlampenform
A-Form
Lichtleistung
400 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
20000 h
Äquivalente Glühlampenleistung
35 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur
2200 K
Oberflächentyp
Matte
Dimmbar
Ja
Strahlungswinkel
330 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
90
Anzahl der Schaltzyklen
100000
Technische Details
Glasfarbe
Weiß
Energie
Energieeffizienzklasse
G
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
5 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Lampenstrom
25 mA
Eingangsspannung
220 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,09*
€ 21,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,90*
€ 21,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,79*
€ 19,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,79*
€ 18,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,07*
€ 17,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.