Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alphacool 13072 Computerkühlsystemteil/-zubehör Rückenplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alphacool 13072 Computerkühlsystemteil/-zubehör Rückenplatte
Alphacool 13072 Computerkühlsystemteil/-zubehör Rückenplatte
Artikel-Nr.:
     CIDE0-99168984
Hersteller:
     Alphacool
Herst.-Nr.:
     13072
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flüssigkühlsystemarmatur
Wasserkühlung Armaturen
Wasserkühlung CPU
wasserkühlung cpu
Die Alphacool Apex Backplate aus Aluminium wurde speziell für den Intel LGA Sockel 1700 entwickelt um die Kühlperformance der Alphacool Eisbaer AIOs und XPX Kühler zu optimieren.

Die Backplate ersetzt die Standard-CPU-Halterung von Intel auf der Rückseite des Mainboardes und verhindert das Verbiegen des LGA 1700 Sockels bei Montage des Kühlers. Das dient dem Schutz des Mainboardes und ermöglicht einen gleichmäßigen und perfekten Anpressdruck für sämtliche Alphacool XPX CPU-Wasserkühler, Eisbaer AIOs sowie deren Solo Varianten. Alles in allem führt das zu einer erheblichen Verbesserung der Kühlperformance.

Kompatibilität:

- Alphacool Eisbaer (Solo & AIO)
- Alphacool Eisbaer Aurora (Solo & AIO)
- Alphacool Eisbaer LT (Solo & AIO)
- Alphacool Eisbaer LT Aurora (Solo & AIO)
- Alphacool Eisbaer Pro (Solo & AIO)
- Alphacool Eisblock XPX
- Alphacool Eisblock XPX 1U
- Alphacool Eisblock XPX Pro 1U
- Alphacool Eisblock XPX Aurora
- Alphacool Eisblock XPX Aurora Edge
- Alphacool Eisblock XPX Aurora Pro
- Alphacool Eisblock XPX Pro Aurora Light
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Rückenplatte
Material
Metall
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Prozessorsteckplätze
LGA 1700
Kompatibilität
Alphacool Eisbaer (Solo & AIO) - Alphacool Eisbaer Aurora (Solo & AIO) - Alphacool Eisbaer LT (Solo & AIO) - Alphacool Eisbaer LT Aurora (Solo & AIO) - Alphacool Eisbaer Pro (Solo & AIO) - Alphacool Eisblock XPX - Alphacool Eisblock XPX Pro 1U - Alphacool Eisblock XPX 1U - Alphacool Eisblock XPX Aurora - Alphacool Eisblock XPX Aurora Edge - Alphacool Eisblock XPX Aurora Pro - Alphacool Eisblock XPX Pro Aurora Light
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, RoHS
Konformitätsbescheinigungen
CE, RoHS
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
120 mm
Verpackungstiefe
150 mm
Verpackungshöhe
20 mm
Paketgewicht
85 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
86 mm
Tiefe
67 mm
Höhe
86 mm
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,60*
€ 19,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,42*
€ 19,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,99*
€ 19,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,37*
€ 18,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,87*
€ 17,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.