Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine HDMI Switch, 5-fach, 4K2K@60Hz, HDCP 2.2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
InLine HDMI Switch, 5-fach, 4K2K@60Hz, HDCP 2.2
InLine HDMI Switch, 5-fach, 4K2K@60Hz, HDCP 2.2
InLine HDMI Switch, 5-fach, 4K2K@60Hz, HDCP 2.2
InLine HDMI Switch, 5-fach, 4K2K@60Hz, HDCP 2.2
InLine HDMI Switch, 5-fach, 4K2K@60Hz, HDCP 2.2
InLine HDMI Switch, 5-fach, 4K2K@60Hz, HDCP 2.2
InLine HDMI Switch, 5-fach, 4K2K@60Hz, HDCP 2.2
Artikel-Nr.:
     CIDE0-99178250
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     65019
EAN/GTIN:
     4043718303045
Suchbegriffe:
HDMI Switch
HDMI Umschaltbox
hdmi switch
Dieser lnline® HDMI Switch/Umschalter wird ausschließlich zum Verbinden mehrerer HDMI­Quellen (z.B.: DVD-Player, Blu-Ray-Player, Spielekonsolen, etc.) mit einem Ausgabegerät (z.B.: Monitor, TV, Beamer, etc.) verwendet. Die Wahl der Wiedergabegeräte ist durch die Taste vorne am Produkt oder durch die mitgelieferte Fernbedienung möglich.
Weitere Informationen:
Energie
Netzteil Eingansgsspannung
5 V
AC-Adapter Eingangsstrom
2 A
Stromverbrauch (max.)
5 W
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Video Porttyp
HDMI
Anzahl HDMI-Anschlüsse
6
HDMI-In
5
Anzahl der HDMI-Ausgänge
1
Eingang
5
Gewicht und Abmessungen
Breite
117 mm
Tiefe
65 mm
Höhe
28 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
HDCP
Ja
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Bandbreite
6 Gbit/s
600 MHz
Maximale Auflösung
4096 x 2160 Pixel
HDCP-Version
2.2
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,09*
€ 48,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,94*
€ 48,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,66*
€ 46,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,80*
€ 41,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,84*
€ 40,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,86*
€ 35,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.