| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-99180514 Herst.-Nr.: ES-LT67-A803 EAN/GTIN: 5025232938193 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Leistungen | Rasierapparatsystem | Folienschaber | | Trimmer | Ja | | Zahl der Rasierapparatköpfe/-klingen | 3 | | Schnittaktionen pro Minute | 39000 | | Pop-Up Trimmer | Ja | | Präzisionstrimmer | Ja | | Nass | Ja | Design | Produktfarbe | Schwarz, Violett | | Waschbar | Ja | | Elektrischer Ein-/Ausschalter | Ja | | Wasserfest | Ja | Gewicht und Abmessungen | Breite | 75 mm | | Tiefe | 55 mm | | Höhe | 170 mm | | Gewicht | 190 g | Sonstige Funktionen | Ursprungsland | Japan | Energie | Energiequelle | Akku | | Wiederaufladbar | Ja | | Akku-/Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) | | Betriebsdauer | 50 min | | Ladezeit | 1 h | | AC Eingangsspannung | 100 - 240 V | Anzeige | Ladestandsanzeige (voll) | Ja | | Warnanzeige bei geringem Ladestand | Ja | Lieferumfang | Basisstation | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: herrenrasierer, Rasierapparate, rasieren, Rasierapparat für Männer, Männerrasierer, Rasierer für Männer, Rasierapparat Männer, Rasierer Männer, Herrenrasierapparat, Rasierapparat Mann, Rasierer Mann, elektrischer Rasierapparat Männer, elektrischer Rasierer Männer, elektrische Rasierer Männer |
| | |
| |