Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 832-411376 Herst.-Nr.: LPS402 EAN/GTIN: 4052792064841 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Steuern Sie Ihre Geräte überall in Ihrem Zimmer oder an Ihrem Schreibtisch ganz einfach mit der LogiLink-Fernbedienung. So sparen Sie nicht nur Energie, es ist auch super komfortabel. Der eingebaute Überspannungsschutz mit eigenem LED-Lämpchen sorgt für Ihre Sicherheit. Auch praktisch: Die Fernbedienung lässt sich auf 2 LogiLink-Steckdosenleisten anwenden. Perfekt für Haus und Büro. Weitere Informationen: Energie | AC Eingangsspannung | 230 V | ![](/p.gif) | AC Eingangsfrequenz | 50 Hz | ![](/p.gif) | Maximale Eingangsleistung | 3600 W | ![](/p.gif) | Stromstärke (maximal) | 16 A | Gewicht und Abmessungen | Breite | 56 mm | ![](/p.gif) | Tiefe | 417 mm | ![](/p.gif) | Höhe | 42 mm | ![](/p.gif) | Gewicht | 674 g | Merkmale | Kabellänge | 1.5 m | ![](/p.gif) | Anzahl der AC-Ausgänge | 5 AC-Ausgänge | ![](/p.gif) | Unterstützte Positionierung | Indoor | ![](/p.gif) | Formfaktor Netzstecker | Abgewinkelt | ![](/p.gif) | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP20 | ![](/p.gif) | Anzahl der Kerne | 3 | ![](/p.gif) | Kerngröße | 1.5 mm² | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Weiß | Technische Details | Kabeltyp | H05VV-F 3G | ![](/p.gif) | Nachhaltigkeitskonformität | Ja | ![](/p.gif) | Nachhaltigkeitszertifikate | CE | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 0 - 35 °C | ![](/p.gif) | Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 80 % | ![](/p.gif) | Temperaturbereich bei Lagerung | -10 - 50 °C |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (6) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 832 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 6,78* | ab € 11,63* | € 16,36* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 6 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 9,90* | ab € 11,95* | € 16,81* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 5,50* | ab € 12,91* | € 19,21* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 6,90* | ab € 17,85* | € 28,29* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 3,50* | ab € 25,95* | € 35,18* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 832 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 832 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 832 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | ![](/p.gif) | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|