Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Post-It FWS50X4 Whiteboard 15240 x 1220 mm Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Post-It FWS50X4 Whiteboard 15240 x 1220 mm Kunststoff
Post-It FWS50X4 Whiteboard 15240 x 1220 mm Kunststoff
Artikel-Nr.:
     CIDE0-99252746
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     FWS50X4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flipchart-Folie
Flipchartfolie
Flipchart-Marker
Flipchartmarker
Weitere Informationen:
Merkmale
Arbeitsbereich
15240 x 1220 mm
Installationstyp
Tragbar
Oberflächenmaterial
Kunststoff
Produktfarbe
Weiß
Gewicht und Abmessungen
Breite
15240 mm
Höhe
1220 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 685,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 763,65*
€ 908,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 743,78*
€ 885,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 729,98*
€ 868,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 720,80*
€ 857,75
pro Stück
ab 30 Stück
€ 693,00*
€ 824,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 685,55*
€ 815,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.