Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tefal Simple Cook B57000 Mini-Blini-Pfanne 12 cm B57000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tefal Simple Cook B57000 Mini-Blini-Pfanne 12 cm B57000
Tefal Simple Cook B57000 Mini-Blini-Pfanne 12 cm B57000
Tefal Simple Cook B57000 Mini-Blini-Pfanne 12 cm B57000
Tefal Simple Cook B57000 Mini-Blini-Pfanne 12 cm B57000
Tefal Simple Cook B57000 Mini-Blini-Pfanne 12 cm B57000
Tefal Simple Cook B57000 Mini-Blini-Pfanne 12 cm B57000
Artikel-Nr.:
     CIDE0-99257313
Hersteller:
     Tefal
Herst.-Nr.:
     B5700032
EAN/GTIN:
     3168430338425
Suchbegriffe:
Alu-Gusspfanne
Alu-Pfanne
Aluminium-Pfanne
Aluminiumpfanne
Tefal Simple Cook Mini-Blini Pfanne
Die neue Simple Cook Pfanne liefert ausgezeichnete Ergebnisse ohne großen Aufwand. Entdecken Sie ein Kochgeschirr mit vollständiger Versiegelung innen und außen, die eine mühelose und zügige Reinigung ermöglicht. Die hochwertige Titanium-Antihaftversiegelung ist langlebig, während der Pfannenboden optimal die Wärme verteilt und gleichmäßige Ergebnisse liefert. Der Griff ist ergonomisch geformt und liegt angenehm in der Hand. Dank ihrer hochwertigen Antihaftversiegelung wird das Anbraten und fettfreie Kochen mit dieser effizienten Pfanne so leicht wie noch nie und Sie können sich über gesunde und leckere Bratergebnisse freuen. Ob Sie die Pfanne im Alltag für selbstgekochte Speisen nutzen oder am Wochenende die Lieblingsgerichte Ihrer Familie auf den Tisch zaubern, nichts steht Ihren Kochkünsten mehr im Wege. Tefals Kochgeschirr lässt sich im Handumdrehen reinigen. So haben Sie mehr Zeit für die schönen Dinge des Lebens.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Lagenanzahl pro Palette
6 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
120 mm
Breite
125 mm
Tiefe
242 mm
Höhe
56 mm
Gewicht
437 g
Merkmale
Form
Rund
Typ
Allzweckpfanne
Produktfarbe
Schwarz
Teflonbeschichtet
Ja
Innenbeschichtung
Titan
Temperatur (max)
175 °C
Spülmaschinenbeständig
Ja
Material
Aluminium
Feuerfest
Ja
Geeignet für folgende Kochfelder
Keramik, Gas, Halogen, Versiegelte Platte
Griffanzahl
1
Einfach zu säubern
Ja
Genieteter Griff
Ja
Ursprungsland
Frankreich
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
125 mm
Verpackungstiefe
242 mm
Verpackungshöhe
56 mm
Paketgewicht
455 g
Nachhaltigkeit
Enthält nicht
Perfluoroctansäure (PFOA)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 13,73167*
€ 16,34069
pro Stück
ab 12 Stück
€ 13,30*
€ 15,83
pro Stück
ab 30 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
ab 60 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.