Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Krups Pulseo KB17GD KB17GD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Krups Pulseo KB17GD KB17GD
Krups Pulseo KB17GD KB17GD
Krups Pulseo KB17GD KB17GD
Artikel-Nr.:
     CIDE0-99257339
Hersteller:
     Krups
Herst.-Nr.:
     KB17GD11
EAN/GTIN:
     3016667247747
Suchbegriffe:
Standmixer
standmixer
Starke Mixleistung in einem kleinen Gerät – für leistungsstarkes Mixen unterwegs
Eine gesunde Routine beginnt mit einer gesunden Ernährung – und darauf sollten Sie auch unterwegs nicht verzichten müssen! Der leistungsstarke Pulseo Standmixer ist ein kompaktes Gerät mit Powelix-Technologie, das selbst härteste Zutaten glatt verarbeitet und stückchenfrei püriert.

Dank seiner kleinen Größe passt dieser leistungsstarke Mini-Mixer in jede Küche und lässt sich problemlos verstauen. Und das Beste daran? Die mitgelieferte Trinkflasche für unterwegs, die gleichzeitig als Mixbehälter dient. Mixen Sie einfach direkt in der Trinkflasche und nehmen Sie Ihr Mixgetränk überallhin mit!
Weitere Informationen:
Design
Typ
Tischplatten-Mixer
Produktfarbe
Edelstahl
Entfernbare Schüssel
Ja
Name der Farbe
METAL
Abnehmbare Messereinheit
Ja
Saugfüssen
Ja
Spülmaschinenfeste Teile
Ja
Spülmaschinenfestes Zubehör
Ja
Ursprungsland
China
Lieferumfang
Anzahl der Klingen
4
Messbecher
Ja
Schutzkappe
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
139 mm
Verpackungstiefe
443 mm
Verpackungshöhe
262 mm
Paketgewicht
3250 g
Logistikdaten
Lagenanzahl pro Palette
4 Stück(e)
Material
Material Mixerschüssel
Glas
Leistungen
Schüsselkapazität
0.7 l
Anzahl Geschwindigkeiten
2
Steuerung
Tasten
Sperren
Ja
Technologie
Powelix
Max. Fassungsvermögen des Behälters
1 l
Gewicht und Abmessungen
Breite
116 mm
Tiefe
161 mm
Höhe
339 mm
Gewicht
2100 g
Energie
Leistung
400 W
Energiequelle
AC
Stromstecker-Typ
Typ C
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,37*
€ 94,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,20*
€ 91,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,66*
€ 91,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,90*
€ 90,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,52*
€ 75,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.